現場を支えるネットストア MonotaRO

ログインはこちら
お問い合わせ
お問い合わせフォーム

転倒防止用品

並べ替え: 表示数: 10 | 20 | 50 | 100 表示形式:  商品詳細 商品イメージ
絞込条件: 廃番商品除く
11件中1 - 11件目
ふんばる君
商品点数: 3
出荷目安 5日
nitoms(ニトムズ)
ふんばる君  ¥680 より  
1個

家具の下に敷くだけで、家具の転倒を防ぎます。ネジや釘を使わないので、家具をキズつけません。

壁面固定金具(中量タイプ)
商品点数: 2
出荷目安 6日
TRUSCO
壁面固定金具(中量タイプ)  ¥1,372  
1セット

軽量棚用連結金具ビス付キ
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO
軽量棚用連結金具ビス付キ  ¥883  
TB-R 1パック(8枚入) (トラスコ品番: 512-1981)

背ツナギ材 (中量タイプ)
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO
背ツナギ材 (中量タイプ)  ¥172  
MABY 1セット (トラスコ品番: 512-1965)

ベースプレート(中量タイプ)
商品点数: 2
出荷目安 6日
TRUSCO
ベースプレート(中量タイプ)  ¥515 より  
1セット

中量棚部材位置ズレ金具
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO
中量棚部材位置ズレ金具  ¥6,429  
TB-K 1セット(2個入) (トラスコ品番: 512-1990)

位置ズレ金具は最大44°回転するため、通路をはさんで棚が斜めに設置されている場合にも使用できます。約11°ごとに回転します。

L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)
商品点数: 1
出荷目安 6日
TRUSCO
L型金具(壁面固定金具兼用軽量型)  ¥240  
LBP-1 1個 (トラスコ品番: 512-1973)

軽量棚用アーチ型転倒防止バー ネオグレー
商品点数: 2
出荷目安 6日
TRUSCO

転倒防止用シート(耐震マット)
商品点数: 2
出荷目安 1日
日本緑十字社

汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。 引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。

耐震・防振・防音Gマット 透明
商品点数: 4
出荷目安 6日
TRUSCO

衝撃吸収率は90%以上。震度7クラスOK。温度変化(-20℃〜+75℃に)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応。水洗いでくり返し使用可能。工事も不要。底に敷くだけの簡単設置。設置面が平らでない場合でも取付できます。難燃性V-0適合難燃性・絶縁性に優れています。対象物の貼る部分のホコリ・ゴミ・水・油を取り除いてから貼ってください。丈夫の保護フィルムを取ります。剥がす時は急激に取らず、ゆっくりと剥がしてください。Gマットを保管しておく場合は、最初の養生シートに貼って保管してください。

耐震ゲルマット ブルー
商品点数: 3

BS

貼るだけで振動を吸収しテレビ、パソコン、家具等の転倒、落下を防ぎます。オーディオ、冷蔵庫、洗濯機等の防振対策にも効果的です。水洗いしても粘着力が低下せず、繰り返し使用できます。

1



最近見た商品
Vネックカーディガン Vネックカーディガン
CROISSANT LIFE(クロワッサンライフ)
ダブルジップカーディガン ダブルジップカーディガン
CROISSANT LIFE(クロワッサンライフ)
絶縁耐熱テープ 絶縁耐熱テープ
MonotaRO
カプトン粘着テープ カプトン粘着テープ
寺岡製作所
> もっと見る

名いれオーダー


もっと便利に


JADMA
デジタルチラシ