間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

溶接棒(ニッコー熔材)

小型溶接機向け低電流軟鋼用 小型溶接機向け低電流軟鋼用
ステンレス鋼用(D308-16) ステンレス鋼用(D308-16)
ステンレス鋼用(D308L-16) ステンレス鋼用(D308L-16)
ステンレス鋼用(D309-16) ステンレス鋼用(D309-16)
ステンレス鋼用(D316-16) ステンレス鋼用(D316-16)
ステンレス鋼用(D316L-16) ステンレス鋼用(D316L-16)
LC-3 LC-3
LS-16 LS-16
LS-50 LS-50
9件中1 - 9件目   表示数:
並べ替え
小型溶接機用低電流軟鋼被覆アーク溶接棒
商品点数: 4
出荷目安 1日
ニッコー熔材工業

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
商品点数: 5
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ニッコー熔材工業

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

溶接棒
商品点数: 3
出荷目安 5日
ニッコー熔材工業
溶接棒  ¥9,405 より    

軟鋼用低水素系溶接棒であり、全姿勢の溶接においてすぐれた性能が得られます。重要構造物、中炭素鋼、厚鋼板の溶接などのように拘束が大きい場合などの溶接に適します。

溶接棒
商品点数: 4
出荷目安 5日
ニッコー熔材工業
溶接棒  ¥7,410 より    

ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ニッコー熔材工業

鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

溶接棒
商品点数: 3
出荷目安 5日
ニッコー熔材工業
溶接棒  ¥9,310 より    

490N/mm2級高張力鋼用溶接棒で、全姿勢の溶接において、すぐれた性能が得られる低水素系溶接棒です。アークの安定性やスラグの剥離性など溶接作業性は非常に良好です。

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
商品点数: 4
出荷目安: 10日
ニッコー熔材工業

特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
商品点数: 4
出荷目安: 10日
ニッコー熔材工業

特に食品関係の溶接作業に多く採用される溶接棒です。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒
商品点数: 4
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
ニッコー熔材工業

スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

1