打撃力切替で失敗を減らす。
トルク調整機能付大容量Nタイプ電池パック
最大締付トルク: 98.0N・m{1000kgf・cm}回転数:0〜2800回転/分(無段変速)打撃数:0〜3000回/分(無段変速)本体寸法・質量(重量): 全長155×全高219×全幅54mm・1.45kg (電池パック装着時)能力(目安・フル充電で) ネジ締め:木ネジ・米松(φ4.1×38mm)約300本 ボルト締め:ボルト(M8×25mm・板厚10mm 普通ボルト)約1500本付属の電池パック: 大容量3.0Ahで作業量約2.5倍(当社Dタイプ比)の ニッケル水素Nタイプ(EZ9200)
スイッチを引いたままでも、締めすぎる前に自動停止。相手部材やネジの種類に合せて16段階に設定可能。フルパワーの作業(デジタルクラッチ解除)は「F」にします。ビット外れやネジ倒れを防ぐ、打撃力3段階切替。スイッチを引くたびに、デジタルクラッチ設定段数により約90〜270°回転して自動停止。回転方向を切替られます。ネジ締めはもちろん、緩めるときもラクラク。
モーター・スイッチ寿命約2倍。スピコン調整を「記憶・再生」。作業者のスピコン立ち上げを「学習」。
穴あけ・ネジ締めがこれ1台。
長いネジ・ボルトの締付けパワーが持続。パワー2段階切替で材料や仕上げに合わせた使い分け。電子スピードコントロールで回転数を自由に調節。LEDライト付き。
もう迷わない!2電源インパクトドライバー登場!作業現場に合わせて2電源を使い分けできます。ハイパワーでネジ締めから穴あけ作業が軽減できます。コードが邪魔にならないよう、根元が上下に90度動きます。電池パックは大容量のニッケル水素電池で作業量アップ!正転・逆転機能/ブレーキ付/充電時間22分
モーター寿命の原因となる、ブラシとコミュテータの摩耗。この2つ部品をなくしたブラシレスモーターを新開発し、寿命を約2倍に延ばしました。最大締付トルク120N・m。しかも作業量約20%アップ。上手い締め方をボタンひとつで記憶。連続作業が早い、きれい、ラク。使い続けるうちに、その使い方を学習。スピード調整不要の作業を効率アップ。作業に合せて打撃力を3段階切替。きれいに仕上る「中」「弱」モード。回転方向を切替られます。ネジ締めはもちろん、ゆるめるときもラクラク。
長いネジグイグイ素早く締め込む余裕のパワー。柔らかな部材や堅い木材の増し締めもSモード(弱)で仕上げきれい。短い全長でネジが手元の近いところにくるから締めやすい。
速い:インパクトモード回転数:(従来EZ6505 2200回転/分→EZ6507 2350回転/分)打撃数:(従来EZ6505 2900回転/分→EZ6507 3300回転/分)クラッチモード(ドリルドライバー)回転数:(EZ6505 650回転/分→700回転/分)軽量:モーターケースをなくしたビルトイン(本体組み込み)モーター採用軽量小型大容量Nタイプ電池パック(3.0Ah)
本体プロ仕様。小さなボディに125N.mnoハイパワー。材料や仕上げに合わせて使い分けるパワー2段切替。指先で回転速度を自由に調節できる電子スピードコントロール。LEDライト付き。