本シリーズよりワンランク上の耐熱絶縁クラスを標準として採用しモータの負荷耐力の水準を飛躍的に向上させました。また、従来方式と比較して耐環境性に優れたモータとなり高い信頼性を確保しました。また運転条件の厳しいインバータによる駆動でも安心して使用できます。
・低騒音、低振動徹底した騒音、振動の発生要因の解析と追及、最新技術の導入により、低騒音、低振動を実現しました。・加速トルク最適なスロット数の組合せ、特殊スロット形状、高充填巻線方式を採用しパワフルなモータを実現しました。・省エネ設計合理的な冷却構造、高充填率巻線の採用、無効なコイルエンド長の短縮、さらに高度な製造技術による漂遊不可損の低減などにより、トータル敵に損失を押えたモータです。JIS規格で規定された効率値を大幅に上回る高い効率を実現しました。また、パワフルなトルクとあいまって、機械装置の省エネ運転により、経済的です。・小形・軽量化冷却技術の追求、新絶縁システムの開発、新しい製造技術の導入により小形、軽量化を実現しました。