標準型ダイヤルゲージです。スピンドルからの急な衝撃から内部歯車を保護するショックプルーフ機構付き。
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。付属品にΦ6、Φ8のステム付です。
目量0.01mm ダイヤル径Φ42mmの小型ダイヤルゲージです。軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
目量0.001mmの最も一般的なダイヤルゲージです。リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
目量0.01mmでストローク30mmの測定範囲の長いダイヤルゲージです。リミット針を装着・軸受部には宝石軸受を使用してます。裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。