13mmまで掴める丸シャンク用ドリルチャック
爪加工により破つり力15%アップ!
自己研磨特性を持ち再研磨不要!破つり効率30%アップ]!
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。高品位チャック採用●耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。チャック固定用逆ネジ●逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。