シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1〜30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
高温対応、絶縁
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
アース必要ないので、取り外しが便利。 立ち作業や移動する時に便利。 十字型放電穴が多いので、放電効率が高い。 バンド二つ付。 旧型バンドでは、ねじが盛上がっているため、感電の恐れがあるのに対し、放電蓋が平らになっているので、感電防止効果がある。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄する。さらにSELGLARD放電原理を利用し、十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電する。
指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。 口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。 指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。 巻いてあり指にはめやすい
耐久性に富んだ生地 安心の構造 扱い易い形態 男女兼用 コスト的にも経済的でエンボス加工により耐久性に富みます。
強力な半導体被膜(1×108〜1×109Ω)を形成し、従来の界面活性剤タイプに比べ、長時間効果が持続します。 湿度にほどんど関係なく、帯電防止効果を維持します。(界面活性剤は使用しておりません)
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。 低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。 耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
表面の粉、ゴミが無い。
静電気対策用として実績のある導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化。アッセンブリーラインの作業台はもちろん、OA機器用のワークデスク用マットや床マットとして優れた効果を発揮します。
基板を静電気から守る。
静電気防止の手袋です。滑り止めのドット付です。
静電気の発生をおさえ、ホコリなどの付着を防止します。
クラス1000対応の天然ゴム製指サック クリーンルーム内で使用可能なクリーン指サックです。 天然ゴム製なので指先の感触が抜群。指先によくフィットします。 パウダーフリーですから、パウダー等に対する過敏症の方に効果的です。
車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除伝できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
工具・生産加工用品カタログ 新着!デジタルカタログを見る