国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
確実な正逆運転が可能。標準形高感度コンタクタを可逆接続(相回転が逆になるように接続)。電気的インターロックと機械的インターロックを併用していますので、双方のコンタクタの同時投入による短絡事故を防止します。プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能。
プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能な高効率の有極電磁石の採用により、消費電力を0G形:1.4Wを実現。従来のインターフェースリレーは不要となります。高信頼性補助接点(最小使用電圧・電流:DC5V 3mA)により電子制御回路、プログラマブルコントローラへの直接入力が可能サージ吸収機能を内蔵IEC、DIN規格の35mm幅支持レールにワンタッチ取付が可能安全カバーを標準装備