永磁式で電源不要。強磁力を半永久的に発揮。黒皮鉄板、平坦な鉄製品などの素材運搬、機械部品、プレス型、プラスチック成型用の型など、平面をもつ半製品の吊上運搬に適します。カム式の採用で、着脱の操作は簡単にできます。 シャックルd:BC14(φ40)着脱のカム操作はワークに物理的な摩擦が加わるため、研磨等の仕上面にはキズが付く場合があります。
スイッチレバーのみの簡単操作で、つり荷の吸着、取り外しもラクラク。停電による危険がない、永久磁石式。スーパーマグ独自のマグネット構造(特許第3396466号)採用。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、スーパーマグの磁極数は4つとなっています。このため、磁力の束が4つ発生し効率よく確実につり荷を吸着します。
前部、後部とも取手兼用のガードで衝撃から本体を保護しています。また、リフマの移動、位置決めも簡単です。ON-OFF回転角度が小さく操作が非常に楽になりました。独自の磁気回路の採用により、簡単な操作でハンドルロックができます。パイプ、丸鋼吊りに最適なV面で幅広いワーク径に対応。吊り上げ能力は従来品比50%以上アップしました。丸形ヨーク採用により、小形軽量化と余裕のある吸着力・Gap特性を両立しました。
スイッチレバーのみの簡単操作で、つり荷の吸着、取り外しもラクラク。停電による危険がない、永久磁石式。スーパーマグ独自のマグネット構造(特許第3396466号)採用。つり荷の形状(平鋼・丸鋼)や重量に合わせて選べる9種類のバリエーションをご用意。一般的なリフティングマグネットの磁極数は2つですが、スーパーマグの磁極数は4つとなっています。このため、磁力の束が4つ発生し効率よく確実につり荷を吸着します。また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。