レーザーマーカー機能付オートパワーオフ機能付見やすいブルーのバックライト機能付ビニールカバー付
測定対象物に触れることなく衛生的です。非接触の温度計測により食品業界に求められる衛生的な温度測定が可能です。非接触式赤外線放射温度計の特長を生かした素早い応答時間を達成しています。測定ポイントが一目でわかる1点レーザマーカ付き本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付きです。オートパワーOFF機能付。測定した温度指示値が自動的にホールド(固定)されます。(約5秒間)液晶(LCD)バックライト付。センサキャップ付き。
ワンタッチ、簡単操作ハードケース、首掛け用ストラップ付
レーザーマーカー機能付オートパワーオフ機能付見やすいブルーのバックライト機能付
品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができる小形・軽量の放射温度計です。測定ポイントはレーザビームで確認しながら測定できます。
・小型軽量だから持ち運びラクラク。・狭視野だから小さな測定ポイントも正確にキャッチ。・アラーム音とマーカの点滅(Nタイプのみ)で、温度異常を即座にお知らせ。測定視野: φ40/500(mm)
サークルマーカー付防滴構造バックライト機能付放射率0.95、0.90、0.85の3点切替PSCマーク付
サークルマーカ付防滴構造バックライト機能付放射率0.95、0.90、0.85の3点切替上限および下限のアラーム設定(任意)が可能PSCマーク付