静電気の帯電状況が最大5kVまで判定できます。
リスタラームが正常に作動しているかを確認するチェッカーです。スイッチひとつで、簡単確認。
イオナイズドエアーブロアの機能チェックと静電気帯電電圧の測定を行う2つの機能を備えたコンパクトな静電気テスターです。赤色LEDの測定距離ガイドにより、確実な測定が可能です。
帯電物体の電位を非接触で測定するハンディータイプのデジタル表示式静電電位測定器です。
測定表示はLO,OK,HIの3段階です。
電位測定は3モード測定!1、帯電電位の瞬時値2、帯電電位のピーク値3、交流電位イオンバランス測定は1V単位で測定高感度・高精度で測定距離の調整が簡単です。ポケットサイズで軽量です。
3モードの測定が可能です。(静電電位の瞬間値、静電電位のピーク値、交流電位)高感度・高精度を保持し、3 1/2桁表示、10V分解能が可能です。赤色LED光により測定箇所と距離がセットできますので高信頼性測定が容易に行えます。携帯に便利な軽量タイプで、サイズはテレフォンカードに近く、極めてコンパクトです。帯電物体の電位を非接触で測定するハンディータイプのデジタル表示式静電電位測定器です。本機1台で静電電位に対して通常(瞬間値)、ピーク値ホールドおよび交流電位の3モードの測定ができる画期的な測定器です。
低電位がら高電位までの静電気を測定できます。連続測定中でもホールド機能付のため、数値をストップさせて読み取ることができます。測定電位の記録と呼び出し機能です。プリンター出力端子付のため電位のデータ管理ができます。
帯電物体の電位を非接触で測定し、最小電位表示は1Vで電子デバイスのESD対策用に最適です。サンプリング測定および測定データを記憶するメモリー機能を搭載しています。パソコンに接続してデータの転送および表計算ソフトによるグラフ表示が可能です。帯電物体の表面電位測定、帯電プレートモニタ、イオンバランスモニタの3役を果たすマルチ機能の静電気測定器です。ハンディタイプのデジタル表示式で測定データのメモリー機能を搭載し、外部へのデータ転送が可能です。
静電気電位測定:デジタル表示とバーグラフ表示の共存。イオンバランス測定プレート付測定距離用LEDフォーカスリング:2つのフォーカスリングが重なれば測定距離(25mm)デジタルゼロ機能:面倒なゼロアジャスト不要ホールド機能:スイッチを切ってもデータ保管(直前データ)電源自動OFF機能動作を知らせるアラーム付静電気測定器FMX-002は帯電電位測定およびイオンバランス測定を目的に開発された非接触式のフィールドメーターで、ワンチップマイコンを搭載、ホールド機能、ボタンを押すだけで調整ができるデジタルゼロ、簡易イオンバランス測定、動作を知らせるサウンド等、多機能な内容です。25mmの距離で、±20kV(20000V)までの帯電電位が正確に測定可能です。測定時には本体前面からLEDフォーカスリングが投射され、測定距離の目安になります。付属のイオンバランス測定用プレートを装着すると、静電気除去装置のイオンバランスを簡易的に測定できます。
KSD-0103で測定、記憶された静電気のデータをプリントアウトするサマールドットマトリクスプリンターです。