ワイヤー7素線を1本として、7本まとめてロープとした<7×7>ステンレスワイヤーロープです。強くて、柔軟、サビにくい。末端処理を容易にする「ほつれ止め加工」。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
ワイヤー7素線を1本として、7本まとめてロープとした<7×7>ステンレスワイヤーロープです。強くて、柔軟、サビにくい。吊る・引っ張るをスリム&シンプルに。末端処理を容易にする「ほつれ止め加工」。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。