国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
確実な正逆運転が可能。標準形高感度コンタクタを可逆接続(相回転が逆になるように接続)。電気的インターロックと機械的インターロックを併用していますので、双方のコンタクタの同時投入による短絡事故を防止します。プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能。
プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能な高効率の有極電磁石の採用により、消費電力を0G形:1.4Wを実現。従来のインターフェースリレーは不要となります。高信頼性補助接点(最小使用電圧・電流:DC5V 3mA)により電子制御回路、プログラマブルコントローラへの直接入力が可能サージ吸収機能を内蔵IEC、DIN規格の35mm幅支持レールにワンタッチ取付が可能安全カバーを標準装備
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。