一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
ラチェット機構により素早い締付けができます。狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。 工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。 ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 W3/8、W1/4に兼用できます。
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 吊りボルトへは、工具を使わず手だけで簡単取り付けできます。 フック部はケーブル保護用のビニル被覆付き。
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 吊りボルトへは、工具を使わず手だけで簡単取り付けできます。 フック部はケーブル保護用のビニル被覆付き。 フック部がフラットな為、ケーブルの多柔敷設ができます。
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。 吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
工具を使わず、手だけで取り付けできます スプリング弾性の利用で振動に強い支持がワンタッチでできます。
javascriptを有効にしてご覧ください。