間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器

押ボタンスイッチ 押ボタンスイッチ
照光押ボタンスイッチ 照光押ボタンスイッチ
セレクタスイッチ セレクタスイッチ
照光セレクタスイッチ 照光セレクタスイッチ
非常停止用押ボタンスイッチ 非常停止用押ボタンスイッチ
アクセサリ アクセサリ
動力用押釦開閉器 動力用押釦開閉器
ホイスト用押釦開閉器 ホイスト用押釦開閉器
操作用押釦開閉器 操作用押釦開閉器
フロートスイッチ フロートスイッチ
トグルスイッチ トグルスイッチ
超小型スライドスイッチ 超小型スライドスイッチ
ロッカースイッチ ロッカースイッチ
スナップスイッチ スナップスイッチ
押しボタンスイッチ(和泉電気) 押しボタンスイッチ(和泉電気)
ツマミ (モールド・樹脂・メタル) ツマミ (モールド・樹脂・メタル)
液晶表示多機能押ボタンスイッチ/表示モジュール 液晶表示多機能押ボタンスイッチ/表示モジュール
344件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
動力用押し釦開閉器
商品点数: 2
出荷目安 1日
春日電機
動力用押し釦開閉器  ¥1,134 より    

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。屋内の機械や壁にに取り付けて使用する一般的なタイプです。電動機の運転・停止用です。

平形押しボタン
商品点数: 3
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
春日電機
平形押しボタン  ¥590 より    

ホイスト間接操作用
商品点数: 3
出荷目安 1日
春日電機
ホイスト間接操作用  ¥1,764 より    

ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。

トグルスイッチ
商品点数: 8
出荷目安 1日
日本開閉器
トグルスイッチ  ¥240 より    

軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。端子間に複数の絶縁壁を設け、核端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。

押釦開閉器 露出形
商品点数: 1
出荷目安: 7日
松下電工
押釦開閉器 露出形  ¥1,620  
BH13030  1個

露出型 ON、OFF
商品点数: 1
出荷目安 1日
春日電機
露出型 ON、OFF  ¥773  
BSH 222  1台

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。

動力用押し釦開閉器
商品点数: 1
出荷目安 1日
春日電機
動力用押し釦開閉器  ¥1,044  
BSE 215 3  1台

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。屋内の機械や壁にに取り付けて使用する一般的なタイプです。電動機の運転・停止用です。ケースがプラスチック製なのでアースを取る必要がありません。

動力用押し釦開閉器
商品点数: 2
出荷目安 1日
春日電機
動力用押し釦開閉器  ¥945 より    

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。屋内の機械や壁にに取り付けて使用する一般的なタイプです。電動機の運転・停止用です。

動力用押し釦開閉器
商品点数: 2
出荷目安 1日
春日電機
動力用押し釦開閉器  ¥3,690 より    

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。屋内の機械や壁にに取り付けて使用する一般的なタイプです。電動機の運転・停止用です。ボタン部を特殊樹脂で覆い、防雨性能をさらに高めた構造です。

押ボタンスイッチ 防水キャップ付
商品点数: 2
出荷目安 5日
春日電機

ボタンを押している間、接点が動作します。ボタンを離すと、接点が復帰します。

動力用押し釦開閉器
商品点数: 1
出荷目安 1日
春日電機
動力用押し釦開閉器  ¥2,646  
BS 315 3  1台

ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。屋内の機械や壁にに取り付けて使用する一般的なタイプです。電動機の正転・逆転の切り替え用です。

ハイプロ押釦開閉器 露出形
商品点数: 2
出荷目安: 7日
松下電工
ハイプロ押釦開閉器 露出形  ¥1,017 より    

強力防雨型 ON、OFF
商品点数: 1
出荷目安 1日
春日電機
強力防雨型 ON、OFF  ¥2,160  
WBST 222  1台

予備穴用プラグ25Φ
商品点数: 1
出荷目安 1日
春日電機
予備穴用プラグ25Φ  ¥300  
BP 25  1袋(5個入)

VR銘版
商品点数: 1
出荷目安 5日
東京コスモス
VR銘版  ¥120  
38MM  1個

1  |  2  |  3   次のページへ