あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
必要な極数をレールに組み立てられます。35mm幅DINレールをはじめ、4種類のレールが使用できます。記名シールは9.5mmの幅広タイプです。配線作業を効率的に行えるジャンプアップ形、省スペースに威力を発揮する2段形です。ヒューズベース付、断路機能付。
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
極数 3P 600V 8SQ 50A
極数 3P 600V 100SQ240A
極数 3P 600V 14SQ 70A
組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
透明ポリカーボネート製で、はめ込み式です。
端子番号などを押印することができます。
極数 3P 600V 38SQ 130A