低ヒューム、難吸湿タイプ一般構造物用です。同タイプの溶接棒と比較し、溶接中のヒューム量を約20%低減させています。再アーク性が優れており、二次側無負荷電圧の低い小型溶接機、エンジンウエルダーでもスムーズな仮付け溶接ができます。
特に、溶接性能を重視したイルミナイト系溶接棒で、機械的性質、耐割れ性及びX線性能はイルミナイト系溶接棒の中で最も優れています。ソフトなアークと安定したスラグの動きは、全姿勢溶接で使いやすく、最も信頼できるものとして、広い分野での実績を持つ伝統的な溶接棒です。
溶接金属の耐割れ性、機械的性質及びX線性能が優れた低水素系溶接棒です。安定したアークと使用電流範囲の広さは、全姿勢溶接に最適であり、低水素系溶接棒の代表銘柄です。
490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。傾斜下進溶接ができます。