自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。オフセット型砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
超砥粒「キュウビトロン」を採用し、難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応し、取付けが簡単なパットレスタイプと、あたりのやわらかいエッジレス形状が今までの砥石になかった優れた特徴です。
低振動・低騒音、ソフトな研削感。適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したスキルタッチに、独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現したスーパーレヂテクマ。グリーンエースゴールド3mmタイプ(GA-3)はこのスキルタッチの軽快な作業感とスーパーレヂテクマの研削力を両立させたといしです。研削力を重視のためエッジ有りです。
どの材料にもなじむキュービトロン砥粒を採用。材料になじみやすい弾力効果。しなやかさが美しい仕上面をもたらします。
フレキシブル砥石の決定版!多様な材質に対して機能を発揮します。作業性、耐久性が優れた商品です。
高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
湾曲形状をより強めることにより、柔軟性に富みかつ復元力をアップし、鋼材表面に良くフィット。低角度の使用に対して最適な作業性を発揮します。低騒音、低振動の人に優しいといしです。高級研削材の組み合わせにより、ズバ抜けた研削力と高い加工精度が、優れた経済性を発揮します。
一般鋼材の黒皮とり作業に最適目づまりしにくい
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5〜6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
オフセット砥石とファイバーディスクの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。研削角度〈°)