間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

スイッチング電源 / 無停電電源装置(UPS)

電源 (コーセル[COSEL]) 電源 (コーセル[COSEL])
電源 (TDK) 電源 (TDK)
電源 (和泉電気) 電源 (和泉電気)
電源 (富士電機) 電源 (富士電機)
電源 (オムロン) 電源 (オムロン)
電源 (TDK-Lambda) 電源 (TDK-Lambda)
100件中1 - 20件目   表示数:
並べ替え
標準電源ユニットタイプ
商品点数: 80
出荷目安 1日 から 6日
コーセル
標準電源ユニットタイプ  ¥2,200 より    

突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付小型、低価格

ランプ
商品点数: 2
出荷目安 1日
富士電機
ランプ  ¥118 より    

冷却ファン
商品点数: 1
出荷目安 5日
富士電機
冷却ファン  ¥3,000  
FVR3.7E9S-4用  1個

PS3N形スイッチングパワーサプライ
商品点数: 60
出荷目安 1日 から 8日
IDEC(和泉電気)

ローコスト、小形軽量、しかも高性能AC200V入力も完備(10Wタイプは除く)

底面取りつけ金具
商品点数: 2
出荷目安 5日
オムロン
底面取りつけ金具  ¥500 より    

15、30、50Wタイプ用

正面取りつけ金具
商品点数: 2
出荷目安 5日
オムロン
正面取りつけ金具  ¥400 より    

60、90、120、180、240Wタイプ用

サイド取りつけ金具
商品点数: 4
出荷目安 5日
オムロン
サイド取りつけ金具  ¥600 より    

15、30Wタイプ用

電源用L字取付金具
商品点数: 3
出荷目安 5日
IDEC(和泉電気)
電源用L字取付金具  ¥465 より    

PS3N−B用

電源用DINレール取付金具
商品点数: 1
出荷目安 5日
IDEC(和泉電気)
電源用DINレール取付金具  ¥825  
PS9Z-3N4B  1個

PS3N 10W・15W用

入力用コネクタ(ハウジング・接触子)
商品点数: 2
出荷目安 5日 から 8日
コーセル

出力用コネクタ(ハウジング・接触子)
商品点数: 4
出荷目安 5日 から 8日
コーセル

スイッチング・パワーサプライ S8VS
商品点数: 16
出荷目安 5日
オムロン

取りつけ自在の小型・薄型電源。制御盤の小型化に貢献。幅22.5mm×高さ85mm×奥行96.5mmの小型・薄型サイズ。3方向取りつけ可能。(標準、横向き、上向き)パネルへの密着取りつけが可能。安全規格:UL508/60950-1/1604、CSA C22.2 No.14/60950-1/213、EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805)取得。DINレール取りつけに対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)

標準電源オンボードタイプ
商品点数: 64
出荷目安 5日
コーセル
標準電源オンボードタイプ  ¥1,172 より    

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能

スイッチング・パワーサプライ S82K
商品点数: 15
出荷目安 5日
オムロン

DINレール電源のスタンダードEMI:EN61204-3 Class B適合CEマーキング対応安全規格:UL1950/60950/508、CSA C22.2 No.950/60950/14、Class 2(UL、CSA)、EN60950、EN50178(=VDE0160)取得不足電圧表示:標準仕様に付属入力:AC85〜264Vフリー(90/100Wを除く)

標準電源オンボードタイプ
商品点数: 48
出荷目安 5日
コーセル
標準電源オンボードタイプ  ¥1,253 より    

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能

スイッチング電源
商品点数: 18
出荷目安: 6日
TDK-Lambda
スイッチング電源  ¥2,816 より    

第5世代 小型・高効率・環境を配慮した製品安全端子 活電部を覆う端子台で安全性と端子ネジの一体構造による、ネジ脱落・紛失・作業効率の向上。小型高効率 当社従来製品の50%以上の小型化を高効率設計で実現。

標準電源オンボードタイプ
商品点数: 16
出荷目安 5日
コーセル
標準電源オンボードタイプ  ¥1,379 より    

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能

標準電源ユニットタイプ
商品点数: 4
出荷目安 5日 から 29日
コーセル
標準電源ユニットタイプ  ¥2,340 より    

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85〜264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス

標準電源基盤単体タイプ
商品点数: 57
出荷目安 1日 から 6日
コーセル
標準電源基盤単体タイプ  ¥1,287 より    

小型、軽量、低価格輸出用に最適な広入力範囲(AC85〜132V)突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付

1  |  2  |  3   次のページへ