圧縮空気を安定した圧力に調圧します。ダイヤフラム式のため応答性がよく、安定した調圧ができます。圧力調整は丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。従来機種より約25%の軽量化をしました。外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。角刑圧力計は標準装備しています。逆流機能付も用意しています。
圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし且つ磨耗を防ぎます。外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用しました。従来シリーズより35%の軽量化しました。自動調整式のフローガイドを内蔵し流量変化に対応します。給油はフィルプラグを取り外すことにより、メイン圧を止めずに行えます。ワンタッチクランプにより、ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。ボウルガードは標準装備しています。
エアフィルタとレギュレータを一体化してコンパクトにまとめた機器です。圧縮空気の清浄化と圧力の調整に使用します。外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。ボウルガードは標準装備しています。