圧縮空気中の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器の作業を円滑にし、且つ摩耗を防ぎます。フローセンサ内蔵により、流量変化にも対応します。
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。逆流機能付も用意しています。
圧縮空気中の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器の作業を円滑にし、且つ摩耗を防ぎます。フローセンサ内蔵により、流量変化にも対応します。給油はメイン圧を止めずにでき、非常に便利です。ワンタッチクランプにより、ケースの取り外しが容易にでき、メンテナンス等に便利です。
圧縮空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給する機器です。外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。従来シリーズより40%の軽量化しました。ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。ボウルガードは標準装備しています。
外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。コンビネーションの接続はジョイナー方式で簡単に行えます。ボウルの取外しが容易にできメンテナンス等に便利です。圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。また、ロックもワンタッチ機構により簡単です。給油はフィルタプラグを取り外すことにより、メイン圧を止めずに行えます。ボウルガード・Tブラレットは標準装備しています。