経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。無味無臭の安定した素材性能。各種薬品にも強い耐性。廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。ISO9001認証取得対象商品。環境ホルモン対策品
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
一般的なステンレス鋼。18-8系より安価。磁性あり。
高温での耐薬品性、耐油性が特にすぐれていますから特殊な用途に使用されるシートです。
金属中最も軽量。耐食性・加工性に優れる。毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
極薄銅使用、細工がしやすい。誰にでも、どんなハサミでも切れます。いつまでも美しく、さびない金属素材。
耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
軽くて切りやすい、細工がしやすいいつまでも美しく、さびない金属素材
機械的強度が強く、耐磨耗性、耐侯性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性に優れているが、耐熱性は低い。
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。