耐久性の高いプラスチック製エアーガン。バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
プラスチック製品、精密部品等あらゆる作業に使える軽量エアーガン。パワーユニット4との組み合わせでイオンバランス調整も可能です。圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
軽量・小型のテーブルトップブロワーシムコACイオナイジングテクノロジーによる安定性能イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路内蔵電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単イオナイゼーションランプで動作状況を簡単チェックファンスピード調整、エアーフィルタ標準装備
シムコACイオナイジングテクノロジーによる安定性能イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路内蔵電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単ファンスピード調整で風量調節(3段切替)も可能イオナイゼーションランプで動作状況を簡単チェックエアーフィルター標準装備
●コンパクト設計で大きな除電効果●新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下)独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m)モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V)●標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A)●無段階風量調整●異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
●安全で高性能な除電効果●小型、軽量なポータブルタイプ●安定した良好なイオンバランス。本装置は良好なイオンバランス設計がなされていますので、面倒なイオンバランス調節を必要としません。●電極クリーニングブラシ(U.S.PAT.)ブラシを左右にスライドさせるだけで、電極の日常清掃が行えます。●ファンスピード調整(無段階)作業に差し支えないように風量(風速)を無段階で調整できます。●角度調整が可能なベンチスタンド。角度調整ノブによって吹き出し角度を簡単に調整できます。また、高さも3段階で変更できます。●エアーフィルター簡単に交換できるラフフィルターが標準装備されています。
人間工学による設計/操作性の良いガンボディシムコACイオナイジングテクノロジーによる安定性能小型、軽量。操作性を最大限に考えたデザインですエアー配管はΦ6mmチューブを差し込むだけ。簡単に配管できますエアーノズル内部の放電針は簡単に清掃や交換が行えます電源供給の専用電線は屈曲性の高いロボットケーブルを採用高電圧発生部は過負荷後に瞬時に出力を低下させる短絡防止機能付き運転表示LEDランプと内蔵圧電トランスの異常を知らせる警告LEDランプ付き入力電圧はDC24Vノイズが低く、他の電子機器に影響をほとんど与えません