キャンペーンコード:000008801009
エアー式電極は離れた場所の除電や除塵が可能です。エアーガンとの併用により強力な除塵効果があります。樹脂製品の塗装前処理や組立時に最適です。
コネクター部は、専用です。
横型で広範囲の除電ができ、卓上用およびライン用など、あらゆる用途に適しています。放電部は容量結合方式の採用によりイオン発生量の正負のバランスが良好で、経時変化も少なく除電効果の高い装置です。また保守の容易なイオナイザです。正負イオンのバランスには自己調整機能があります。 複数のファンモータを装備し、風量は連続可変で風向きが上下に変えられます。
小型ファンタイプですので装置への組込みや小スペースの組立ラインへの設置が適しています。高周波式コロナ放電の採用によりイオン発生量の正負のバランスが良好で、経時変化も少なく除電効果の高い装置です。また保守の容易なイオナイザです。高圧異常時にはアラームとしてLEDが点灯します。
プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で280gと軽量ですので作業効率がアップします。エアーガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です。除電効果が高く、イオンバランスも良好です。(イオンバランス自己調整機能付)省エネルギー・低電圧で、コロナ放電を発生させます。除電電極を内蔵したエアーガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアーによって吹き飛ばす機能を持っています。小型・軽量で手によくフィットしたエアーガンです。超小型の圧電トランスをエアーガンに内蔵していますので高圧ケーブルが不要で、取扱が容易になっております。
小型・軽量の横型で広範囲の除電ができ、卓上用およびライン用など、あらゆる用途に適しています。高周波式コロナ放電の採用によりイオン発生量の正負のバランスが良好で、経時変化も少なく除電効果の高い装置です。また保守の容易なイオナイザです。正負イオンのバランスには自己調整機能があります。ファンモーター2個で風量(連続可変)が多く、吹き出し方向も上下に変えられます。
メンテナンスが簡単な脱着式で、取り外しの際、安全装置によって自動停止します。風速を調整する事が出来ます。ファンが異常動作している状態をLEDで表示します。放電針からの異常放電を検知し、LED表示で知らせます。イオナイザの過電流を検知し、LED表示で知らせます。放電針ユニットの交換が可能です。オゾン発生量を低減。長時間安定した除電性能。メンテナンス周期が長くとれ、容易。微放電検知、過電流検出回路により安全性を確保。
SATシリーズは、PL法対応の安全装置付き電圧印可式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しており、正負のイオンバランスが良好です。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。
高周波式コロナ放電は正負のイオンが消滅しにくく、凹凸の大きい製品の除電に最適です。(高精度イオンバランス±5V以下)正面パネルは整流機能を持ち、近傍、遠方ともに高速除電が可能です。また、ワンタッチ着脱式で放電針の清掃・保守が容易に行えます。コンパクト・軽量ですので、機械組込み、卓上用、ライン用に適しています。圧電トランスは省エネルギー型を採用しています。異常時のアラーム出力が可能です。
他に類を見ない超小型ファンタイプですので、装置への組込み等の他、エアーが使用できない場合などのスポット除電に適しています。高周波式コロナ放電の採用によりイオン発生量の正負のバランスが良好で、経時変化も少なく除電効果の高い装置です。高圧出力停止時とファン停止時のアラームを装備しています。(出力信号あり)二段階の風量の切替が可能です。シリアル接続が可能ですので、装置内部で複数台を直列に接続することができます。(最大8台までの接続が可能です、但しACアダプター(別売)使用時は最大3台までとなります。)