産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 質量(kg):25 周波数(Hz):50/60 出力(W):2200
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 質量(kg):16 周波数(Hz):50/60 出力(W):750
汎用形SF/SB シリーズは、吸・排気など産業機械セット用として、数多くの実績を有しています。高度な流体技術により、小形・軽量化をはかり、手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。 質量(kg):18 周波数(Hz):50/60 出力(W):750
低騒音化 高性能サイレンサを内蔵し、より低騒音化を実現しました。小形・軽量化 新羽根車の採用によって、大幅な小形・軽量化を実現しました。
/ 汎用形SF/SB シリーズは、吸・排気など産業機械セット用として、数多くの実績を有しています。高度な流体技術により、小形・軽量化をはかり、手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。 質量(kg):22 周波数(Hz):50/60 出力(W):750
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
/ 汎用形SF/SB シリーズは、吸・排気など産業機械セット用として、数多くの実績を有しています。高度な流体技術により、小形・軽量化をはかり、手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。 質量(kg):31 周波数(Hz):50/60 出力(W):1500 内径(mm):φ148.0(口径) 電源電圧(V):200
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
通常もっともよく使われている形式です。
/ KSB 形は高圧シリーズで風量が大きく選定範囲の広い多目的送風機です。/ 電動機部とケーシング部が分離した構造で、水分の進入、粉塵の混入を防ぎ、吸気温度60 ℃までの連続安定運転も可能にしました。(除くKSB - 5500 、7500 ) 質量(kg):22 周波数(Hz):50/60 出力(W):400
低騒音形タイプです。同性能のターボファンと比較して、騒音は5〜7dB低く、効率は約10%高くなっています。