プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。保護被ふく付コードにしたことでより丈夫で柔軟性のあるコードになっています。 通電効率を考え、タップ内部の板厚は0.8mm、コードとのカシメ部分は接触面を大きくするために6mmにしています。*接触面が少ないと電気抵抗が大きくなり熱を持って危険です。
許容量(1500W)を超えた電流が流れるとブレーカーが作動し、電源が切れます。(ブレーカーを復帰させる場合は、1500W以下になるように機器を取り除き、ブレーカーのリセットボタンを押して下さい)それぞれのコンセント口にパイロットランプ付スイッチが付いているため、使用機器だけの電源管理ができます。パイロットランプ付スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。接続機器が一目で分かる接続機器表示シール付。電源ラインサージ吸収・・・内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷及び開閉サージを吸収し接続された機器を守ります。保護被ふく付安全構造。L形プラグでスッキリ配線。
安全&節電設計。パソコン周辺機器やAVの接続にも安心です。
タップの裏面に超強力ネオジウム磁石付き。難燃性ABS樹脂ボディー(V0)。防塵シャッター付き。180度フリープラグ(絶縁カバー付き)。2重被覆コード。15A 125V 1500W以下
熱に強い設計
安全の耐雷サージ機能付スイッチ付タップ(3個口)180度回転プラグなので、狭い場所でも壁にぴったり!
耐熱性樹脂を使用差込部にユリア樹脂を使用。安全性を高めました。絶縁カバー付プラグトラッキング火災を防ぎます。フリーキャップ式プラグ180°回転するプラグでどんな場面でもジャストフィット。
オフィスでの使用に便利な機能がいっぱい!充実機能のPCタップ点灯式集中スイッチ付抜け止めコンセント・マグネット付・便利な連動式などオフィスのニーズに応える多機能PCタップ
接続機器を雷から守る耐雷サージ付!ホコリ防止の扉付パイロットランプ付なので、こまめに入切!節電出来ます。1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます。ブレーカーリセットボタンで復帰します。
待機電流がカットできる節電タップです。それぞれのコンセントにパイロットランプ付独立スイッチが付いています。スッキリと配線できるスイングプラグ採用。コンセントの許容量を超えるとブレーカーが作動する安心設計。安全性・信頼性を向上させた2重被覆ケーブル。雷サージを吸収するバリスタ内蔵で、大切な機器を守ります。ノイズフィルタ内蔵でノイズを低減します。