OA環境をより快適にします。レイアウト変更時に最適です。
3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
2個のACアダプタなどの使用時に、無駄なくコンセントを使用できます。隣のコンセントを塞がずに、ACアダプタを繋げられます。スイングプラグですっきりと配線できます。
同時に複数の機械を作動できます。タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
最大1500Wまで使える、ゆとりのパワーです。
コンセプトプラグに取り付けるものです。ホコリや湿気の侵入を防止します。やわらかいシリコンゴム製。トラッキング現象に最適です。取り付け取り外しが簡単です。パッケージケースはPET製(焼却時に塩素系ガスは発生致しません)