4芯両側コネクタ付ケーブル
標準タイプ用センサ取付金具
圧力ポートをめねじ[Rc(PT)1/8]から、おねじ[R(RT)1/8]に変換します。
DINレール取付具MS-DP-2を活用すれば、35mm幅のDINレールにも取付可能です。しかも4方向から取付ることができるため、装置内部の隙間などにも設置できます。
9mm幅テープの貼り付けスペースを設けましたので、センサNo.や用途を表示する時に市販のラベルプリンタのテープ(9mm幅)を貼り付けることが出来ます。
1/1000の高分解能で2.5ms以下の高速応答を実現。繰返し精度、温度特性にも優れ、高精度検出を実現します。文字高さ10mmの3 1/2桁赤色LEDを装備。暗い所はもちろん、明るい所でもはっきり認識できます。初期設定や圧力値の設定は、表示を見ながらキー操作で簡単に行えます。LEDバーにより、圧力変化をアナログ的に表示できますので、急激な圧力変化がひと目で確認できます。(約10%F.S.ステップで表示します。)
検出部の近くにヘッド部(センサ)を取り付ける分離型のため、配管工数が最小限。業界最速の応答時間1msも実現し、タクトタイムの遅れを大幅に低減しました。また、センサヘッドは超小型・軽量設計のため可動部への取付も可能です。センサヘッドからのアナログ電圧出力(1〜5V)をデジタルパネルメータに取り込み、データ管理することもできます。センサヘッドにも動作表示灯を装備。出力ON/OFFをセンサヘッド側でも確認でき、吸着部での動作確認に最適です。(比較出力1に連動)取付やすい、可動式圧力ポート部・軽量、コンパクトなフォルム・センサヘッドを自動認識、・視認性を考慮した2色デジタル表示。
装置へのパネル取付に注目して設計されたコンパクトなフォルム。従来品比1/2のスペースでパネル取付可能です。また、同時に30gの業界最軽量を実現しました。(ケーブル除く)複数個同時に使用する場合も、1つの取付加工穴に密着して取り付けられ、スペースと工数を省けます。出力表示灯を兼ねた、大きく見やすい2色のデジタル表示を採用。出力ON時にはデジタル表示が緑色から赤色に変わり、出力状態をひと目で確認できます。取付可能なパネルの厚さは1〜6mmですので、厚みのある樹脂製パネルにも取付可能です。