耐久性に優れた強力モーター搭載で連続作業に威力を発揮!日立独自の「保護回路付」プロ仕様リチウムイオン電池搭載!リチウムイオン電池の安全性を高め、長時間安定した性能を発揮。「過負荷防止回路」…過負荷(使い過ぎ)に対応「過放電防止回路」…過放電(使い過ぎ)に対応「セル毎の電圧監視回路」…過充電(充電しすぎ)に対応連続作業に強い高耐久力メカ&モーター!コンピューター解析による最適設計!「衝撃吸収ダンパ」…締め付け時本体へかかる衝撃を吸収!「最適冷却
クラス最強の締付トルク150N・m18Vリチウムイオン電池採用で作業量約1.5倍!プロテクタ装着!ライト付フック搭載!便利で着脱が容易なビットホルダ装備!
全長147mm・軽量1.2kgのコンパクトボディ。使いやすさを追求した充実機能で、作業効率を大幅アップ。防じん性を高めるラビリンス構造と接触シールベアリング採用。衝撃緩衝ギヤ、太い巻線、大形冷却ファン、最適風路設計で連続使用時の耐久性を一段とアップ。親指付け根部分の当りを改善。滑りにくいエンボス加工のソフトグリップ。握りの中心に重心があるセンターバランス設計。明るいLEDライト採用。手の影になりにくい斜め照射。5段階角度調整と左右取付可能。大切な部材の傷つけや汚れを防止するプロテクタを標準装備。連続使用時のハンマケースの熱さを低減。
eモーター(ブラシレスモーター)搭載!ブラシレスで電気のロスが少なく作業量アップし、メンテナスフリーなので長寿命、耐久性・防じん性もアップ。電子式スイッチ搭載で、スイッチの動きがなめらかで使いやすく、軽く引けるので疲れにくい(引き力約1/2)、スイッチへの電流負担が少なく長寿命!単発⇔連発モード切替と4段打撃力切替機構により、強力なトルクを必要とする作業からデリケートな作業まで幅広く対応します。
本格プロ仕様、リチウムイオン電池搭載過負荷に強い大形セル採用電池寿命を伸ばす保護回路付過放電防止回路内蔵過負荷保護回路内蔵セル毎の電圧監視回路内蔵耐久性に優れた強力モーター搭載で連続作業に威力を発揮電池寿命までのトータル作業量約3倍(メーカー比)ニッケル水素電池(冷却なし)EB1230HLとの比較(充電器UC18YL・UC14YLで充電した場合)従来の12V電池も使用可能(パワーは約20%低下します。)打撃力(強)(弱)2段切替採用。操作性に優れるセンターバランス設計軽量コンパクトボディブレーキ付、無段変速、正逆転可能、樹脂ボディ
パワフルにねじ締め!