突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付小型、低価格
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85〜264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
小型、軽量、低価格輸出用に最適な広入力範囲(AC85〜132V)突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
小型・軽量・低価格突入電流防止回路、過電流保護回路、過電圧保護回路付安全規格対応設計
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量入出力間アイソレーション過電流保護回路付広い温度範囲で使用可能リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
小型、軽量、低価格3出力マルチ電源・全出力絶縁分離突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
小型・低価格突入電流防止機能・過電流保護回路・過電圧保護回路付基板単体ワイド入力 AC85〜264Vピーク電流(定格電流の120%)安全規格対応設計
高調波電流規制対応策(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85〜264V)
基板単(ガラスコンポジット採用)ワイド入力電圧AC85〜264V連続電圧入力。自動切換。突入電流防止回路、過電流、過電圧保護回路付小型、低価格