業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。小型バッテリーの充電にも使用可能。電圧表示が一目でわかるボルトメーター付き。
使い勝手に優れたコンパクト設計。直流出力も標準装備の高性能タイプ。現場作業からレジャーまで幅広くお使いただけます。充電コード付。
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。47dBAのサイレント設計(エコノミーコントロールON、1/4負荷時)連続運転12時間のロングラン設計。充電コード付き。
パルス幅変調制御により、波形歪率2.5%以下という家庭用電源と同じレベルな電気供給を実現。正弦波を要求する精密機械やマイコン制御機器まで、幅広いニーズに対応します。多極オルタネーターの採用やエンジンと発電体の冷却ファンを一体化させるなど、大幅な軽量化・コンパクト化を実現。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。容量81.8Lのコンパクト設計。交流専用です。