一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
発塵性・吸液性ともに優れたワイパー表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
8折り加工に工夫して、カット面からの発塵を抑えたタイプです。
スーパーNTに採用している素材を8折り加工にして、発塵を抑えたソフトタイプのワイパーです。
超極細繊維使用の高性能編物ワイピングクロス
産業用ワイパー確実な検査作業や、手軽な拭き作業に最適。比較的、微細で少量な汚れ向けワイパーです。
高い拭き取り性、吸水、吸油性、保水性、更にシールドエッジとクラス100の洗浄により清浄性を実現した最高吸ワイピングクロスです。使用素材はポリエステル100%ですから、幅広い耐薬品性を発揮。また溶出イオンも少なく、安心してご使用いただけます。
ソフトな風合いと低価格で幅広い用途に使用できます。不織布からワンランクアップを検討されているなら最適です。吸収性と拭取りに優れています。二辺はレーザーシールされており発塵を抑えます。クラス1000〜10000
超高吸水性能を実現するためにデザインされたポリウレタン素材UltraSOLVを採用したクリーンルーム用ワイパー。超高密度に発砲セルの大きさをデザインすることで、真空装置パーツ表面等の摩擦係数の高い面のふき取りに際して素材の脱落を最小限にとどめています。
クラス1000〜100000適合レベルのクリーンルーム専用に開発された、拭取り効果抜群のローリント・ワイパーです。リント発生率は、レーヨン製不織布の1/47。開封後も、再度密閉可能な粘着式パッケージ入り。
ポリエステルニットワイパーで、ワイパー端面を溶着していないタイプ。脱落微粒子は不織布ワイパーとの比較では非常にすぐれています。作業性にすぐれていて、多くの作業環境でご使用いただけます。
ポリエステル100%の超極細分割繊維を編み構成で作成したワイパーです。ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。編みタイプのため、保水能力にもすぐれています。拭き取り能力、作業性にすぐれたワイパーです。ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
ポリエステル100%超極細分割繊維を織り構成で作成したワイパーです。ポリエステル100%なので、幅広い耐薬品適合性があります。また、ポリエステルに通常存在しているオリゴマー(低重合部分)を削減したので、更なる微粒子落下防止性を実現しています。ワイパー端部は熱溶断方式で処理しています。
非常に厳しいクリーン環境で最も普及しているワイパーです。厚みを持たした編み構成であるため、吸水性に優れています。特にサブミクロン微粒子の少なさには定評があります。
分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
確実な検査作業や、手軽な拭き作業に最適。比較的、微細で小量な汚れ向けワイパー製品のご紹介。
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。洗浄後クリーンパックした商品です。