耐久性に富んだ生地安心の構造扱い易い形態男女兼用
プリータV素材を使用したフード。後頭部マジック調節。
プリータV素材を使用したフード。頬部分マスク用マジック付。後頭部マジック調節。
バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
プリータW素材を使用したつば付キャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
プリータW素材を使用したキャップ。バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
プリータW素材を使用したフード。バイオクリーンルームのグレードC以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」をマスク部に使用。ポリオレフィン系マイクロウェブを中間に配した3層構造で、通気度を20cm3/cm2・s以上を確保しながら、捕集率70%(0.3〜0.5μm)以上(オリジナル法)の性能を実現。
ツバ付きの実用タイプ。通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。メガネスリット付。また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備。
トラブル・クレームの元凶である毛髪の落下を的確に防ぐ構造と長時間使用にも耐える快適な着用感を徹底追及。通気性に優れ、何度洗ってもソフトな風合いが損なわれない。メガネスリット付。また帽子を着用したままでマスクを掛けることのできるマスクキャッチャーも標準装備。
通気度と捕集率のグッドバランスに加え柔らかさとストレッチ性にすぐれた着心地重視の素材「EX」を頭部に使用。この「EX」をヘパフードに採用することで、最高レベルの清浄性と快適性を実現。設計面ではマスク内の鼻部と口部を分割構成とし(特許出願中)フード内の湿度を下げ、着用快適性を確保。マスクの鼻部はストレッチ素材「プログレ」を使用。マスクの口部は高性能フィルター素材「HEPA CLOTH」を使用。