間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

椿本チェーン

パワーロック パワーロック
ローラーチェーンカップリング(本体) ローラーチェーンカップリング(本体)
ローラーチェーンカップリング(ケースのみ) ローラーチェーンカップリング(ケースのみ)
11件中1 - 11件目   表示数:
並べ替え
パワーロック ADNシリーズ
商品点数: 4
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック ADNシリーズ  ¥8,606 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ASシリーズの約1.5倍〜3倍以上の締結能力を有する締結具です。ASシリーズの内径と外径寸法が同一となっています。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。テーパリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。

パワーロック EFシリーズ
商品点数: 10
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック EFシリーズ  ¥2,459 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ELシリーズと同一の内外径です。内径と外径との比が小さいためボス外径が小さくすみ、小径ボスの締結に最適です。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリングと締付ボルトで構成されたシンプルな構造です。締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

ローラチェーンカップリング
商品点数: 10
出荷目安 1日 から 出荷目安 5日
椿本チエイン
ローラチェーンカップリング  ¥1,108 より    

「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。

パワーロック KEシリーズ
商品点数: 11
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック KEシリーズ  ¥2,398 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。m6、k6、js6、h6〜h10の公差軸まで使用できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。内外径比、ボス外径が小さくなり、コンパクトな設計ができます。インナリング、アウタリングおよび締付ボルトの3部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

パワーロック ELシリーズ
商品点数: 11
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック ELシリーズ  ¥499 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。非常にコンパクトで軽量です。必要以上の取付けスペースをとりません。ボルトの締付けやパワーロックELの組込数の選定は自由ですので、必要とする締結力に応じて最適な設計ができます。スリットがなく、完全なリング状ですので動的バランスに優れています。完全なリング状でスリットがなく、高い面圧で密封していますのでシール効果としても使用することができます。インナリング、アウタリングの2つの部品で構成されたシンプルな構造です。

パワーロック AEシリーズ
商品点数: 7
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック AEシリーズ  ¥4,672 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですので、ボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。ASシリーズの内径と外径寸法が同一となっています。構造がシンプルで、エコノミータイプとしてコストダウンが図れます。インナリングとアウタリングの2つの部品と締付ボルトで構成されたシンプルな構造で、締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

パワーロック MLシリーズ
商品点数: 2
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック MLシリーズ  ¥4,426 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。

パワーロック REシリーズ
商品点数: 1
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック REシリーズ  ¥14,630  
PL038×060RE-SS  1個

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。フランジタイプとストレートタイプの2通りの取付けが選べます。本体はすべてステンレス材を使用し、締付ボルトの表面には、特殊潤滑剤をコーティングしています。ボス外径が小さくなり、コンパクトな設計ができます。パワーロックREはインナリング、アウタリング、止め輪、締付ボルトの4部品で構成され、締付ボルトを締付けるだけで完全に締結できます。

パワーロック TFシリーズ
商品点数: 13
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック TFシリーズ  ¥2,459 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

パワーロック ASシリーズ
商品点数: 19
出荷目安 5日
椿本チエイン
パワーロック ASシリーズ  ¥3,319 より    

軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。締結具として理想的な構造をしており、信頼性の高いシリーズです。幅広い軸径に対応できます。キー加工、スプライン加工、圧入、焼バメ等が一切不要です。しかもシャフト、ボス共に公差h8、H8、表面粗さ12S程度の加工精度で完全に締結できますから加工費が安くなります。ボルトを締付けるだけで、あるいはボルトを緩めるだけで容易に取付け、取外しができます。焼バメやキー合わせのような面倒な取付けは不要です。腐食雰囲気やクリーンルームでの使用に最適です。テーパリング(A)、テーパリング(B)、アウタリング、インナリング、締付ボルトの5部品で構成され、締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。

1