温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の漏れが少ないので、全閉までの微小流量調整が可能です。
サブプレートは付属しておりません
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
リリーフ弁SR-G03-1-13用
減圧弁JGB※-G03用
チェック弁SMC-03-05-10用
リリーフ弁HDR1-G03用
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。