定格流量: 11.5L/minスプール作動方式: N
クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。
ラインに軸線方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
電磁弁取付寸法は1/4、3/8共各社共通です。
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
・高圧・大流量・圧力損失の低減最高使用圧力35MPa(350kgf/cm^2)・最大流量300L/minの高圧、大流量化を実現。さらに各弁の圧力降下を極力抑え、積層時のポート損失を最小限とする設計です。・ISO取付寸法に準拠 各弁はすべてISO規格の取付寸法ISO4401-AD-07-4-Aに準拠しています。厚み寸法は70mmに統一しています。
高圧・大流量を実現しました。