穴の芯出し、こじる、拡げる、たたく等ができる便利なバーです。
マグネットとミラーが一つになりました。
ミラー部には割れにくいアクリル製樹脂ミラーを採用しています。ボールジョイントにより幅広い角度調整が可能です。ボールジョイント部はボルトナットで固定されていますので保持力が向上しています。7段シャフトの採用により長さ調整が容易になっています。グリップ部は握りやすく滑りにくいソフトグリップを採用しています。
目的に合わせ4種類のアタッチメントを取り替えれば、用途が広がります。
貫通タイプです。
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
奥深いところへの注入に適しています。
豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。
マグネットゴムを4ヶ所に内蔵し、よりフェンダーに装着しやすくなりました。フェンダーにセットしやすい折返し(縫い目)付きです。内側はボディに優しい布地仕様、外面はショックを緩和するソフトビニールレザー製です。フェンダーカバー装着時でも足回り作業が可能、又、ロングノーズ車もカバーできるロングサイズ設計です。
肩回りに干渉しないパイプフレーム形状と高密度クッションシートの採用により、作業性に優れています。20mm角のチューブパイプにより耐久性にも優れています。Φ60の6輪ゴム製キャスターにより静かな移動が可能です。また、床面にも優しいため、カラーコンクリートに最適です。ヘッドレストは適度な反発のある40mm厚以上のスポンジ材を採用しています。
ネオジウム系希土類磁石の採用でメーカー従来品に比べ吊り上げ力が2〜3倍アップしました。手の入らない狭い場所、複雑な機構内、液体(オイル等)中の落下物や、溝、穴に入り込んだ切粉を除くのに便利です。
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)による台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。