建材の破材など、粗いかたまりの飛来による、ろ材の破損を吸気口キャップで防ぎます。
大きめの粒子用のプレフィルターを吸気口キャップの内側に装着し、粉塵の堆積を抑え、経済的な使用が可能になります。
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。防曇加工。厚手タイプ。使い捨てタイプ。
レベル1の除去作業など、粉塵量が多い現場で使用します。自分のメガネも使用出来ます。顔やメガネはもちろんマスク本体へのアスベストの付着を防止します。薄手タイプ。使い捨てタイプ。
バッテリーケースを腰で装着する際に便利です。粉塵が付着し難い軽量タイプです。
作業場において水滴が発生している場合に、バッテリーケースへの水滴の付着を防止する防滴カバーです。
粉じんをろ過します。
軽量、小型でポケットに入るサイズです。ベルトに装着する事も可能です。
マスク装着時、顔面と面体との間に隙間がある場合や、フィルターが目詰まりしてきた場合、吸気時に面体内に粉じん等が漏れ込む危険性が高くなります。BL-100H型は、面体内のセンサーによって面体内圧力を感知し、瞬時に送風が行われます。そのため面体内に粉じん等が漏れこむ危険性を防ぎます。息を吸うと瞬時に送風を開始し、排気時には送風を抑える、呼吸追随形の電動ファン付き呼吸用保護具です。呼吸に追随した送風は、着用者の呼吸を妨げず、マスク装着時のわずらわしさを大幅に軽減。息苦しくありません。平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
電動ファン内蔵タイプ小型ファンを面体に内蔵することによって、センサーからの制御指令に対する反応(レスポンス)がよくなり、呼吸に合わせた最適な流量を送風します。マスク、ファン一体型により小型化を実現しました。呼吸にリンクした送風を実現呼吸追随形の送風システムBSFSは、呼吸により変化する面体内圧力を一定に保つようファンの回転数を制御します。これにより呼吸に追随した最適な流量を送風します。BSFS(Breath-Synchronized Air Flow System)とは、常に呼吸にリンクしたエアー量を供給するための制御システムのことです。ワンタッチフィルターで簡単に交換軽量・小型バッテリーケース平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。
呼吸のリズムにリンクしてファンが稼動。常に必要量のみを送風するシステムにより、呼吸が非常に楽になります。排気時には送風量を抑えるため息が吐きやすく、滑らかな呼吸を実現します。さらに、フィルターへの余分な粉じん漏れこみが減ることによりフィルター寿命が延び、コストダウンと同時に省資源・環境保護にも寄与します。粉じんや飛沫の多い作業でも、自分のメガネが使用可能。一定流量タイプに比べ、ムダな送風をカット。バッテリーやフィルタの消耗を抑えます。ワンタッチでフィルタを簡単に交換する事が可能。専用フード(別売)と併用で、顔への粉じん付着が防止。フード内送風で夏場対策に最適です。約3時間充電で、10時間以上の作業に対応。(※20L/minの呼吸に対して)接顔部はシリコーンゴムを採用。肌荒れを起こしにくく、密着性に優れます。ヘルメットの併用が可能です。平成19年12月に、粉じん障害防止規則などの一部を改正する省令が公布(平成20年3月1日施行)されました。この改正によりトンネル内建設工事における電動ファン付き呼吸用保護具の使用が義務付けられました。