手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
優れた粘着性と手軽な作業性!荷物を痛めません。包装材料の節約になります。商品の汚れ防止になります。梱包物の形を選びません。輸送の効率化、人件費の削減になります。パレット包装にも最適です。手巻き用です。塩化ビニル不使用焼却時にダイオキシンが発生しません。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。黒色なので荷物を隠す事や荷物をマーキングする事が出来ます。
荷崩れ防止に最適。防水・防塵・汚れ防止に最適。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。防水、防塵、汚れ防止に最適。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。荷物の色分けに便利です。
作業性も良く、荷崩れ防止、パレット梱包に最適です。
荷くずれ防止。全面包装することにより埃よけ効果が得られます。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。焼却時ダイオキシンが発生しません。
パレット上の荷物を強力に集積し、機能的かつ安価に荷崩れ防止を実現する。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。防水・防塵・汚れ防止に最適。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。防水、防塵、汚れ防止に最適。紙管をなくしました。厚紙をフィルム保護と紙管代わりにしました。ご使用方法は従来のフィルムと同じです。従来紙管は嵩が張り廃棄費用が大きくかかりますが、これなら、重ねて廃棄できます。
強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。作業は手軽で簡単に出来ます。輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。防水、防塵、汚れ防止に最適。優れた粘着力。透明度も抜群。