技術力とノウハウを結集作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石ですキュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。またその薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
砥石1枚辺りの優れた作業量はコスト低減を実現させます。極薄1.0mmが生み出すカットスピードは作業負担を軽減させます。砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ!驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
金属・非金属のいずれの切断作業にも対応するよう、安全性の確保と効率アップだけではなく“よりスムーズな切断の現実”をテーマに開発。
寿命は3倍。
切断スピード、耐久性、3倍
スーパーな切れ味!耐久性!安全性!両面補強の安全設計。最適の砥粒でひと味ちがう切れ味。最高回転数(r.p.m)
・高い安全性ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。・長い製品寿命特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。・あらゆる作業に対応FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。・きれいな仕上面特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。・軽快な作業感適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
両面補強の安全設計高品質の研削材使用でシャープな切れ味抜群の耐久性と安全性