幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です。
抜群のコストパフォーマンス!両面補強で安全性も高い従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
耐久性が高く作業が楽になり、安全性が高い両面補強の高級品でありながら、価格は経済的です。
ハイクオリティな切断を可能にし加工性能を大きく向上させる。従来品の2倍以上の性能!
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
素晴らしい食い込みと切れ味抜群!超薄型砥石1mmです!薄型だから加工物にスッと入り、切れ味の鋭さは従来品には見当たりません。切断スピードが速いため、仕事の効率が上がります。バリが少なく切れ味抜群優れた耐久性と安全性を実現。
納得のコストパフォーマンス!幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です
機能的なオフセット型。グラインダーの締付ナットが砥石の中に入ります。鋲や小径ボルトの切断が根元からできます。コーナー部の直角切りができます。使用時のタワミがありません。
高速回転に耐えうる商品です。
素晴らしい食い込みと切れ味。バリが少ない。焼けが少ない。
経済性と切れ味を重視した、汎用性の高い標準品です。
テーパー型(円錐形状)のため、広面の研削・研磨ができ、研削力もスピードも大幅に上がります。均一に磨耗するため耐久力にも優れています。
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
ペーパーがセンターカット方式のため、研削力が強く、切れ味抜群。汎用が高く、広範囲の素材の研削・研磨作業に適します。
切れ味抜群、食い込みが素晴らしい。薄物切断に最適。ステンレスも良く切れる。薄型だから加工物にスッと入り、切れ味の鋭さは従来品には見当たりません。両側面の凹凸で、空気の対流が起こり冷却作用が生まれて焼けが減ります。切断スピードが速いため、仕事の効率が上がり、楽々作業で使用者は大満足です。両面補強により、優れた耐久性と安定性を実現しました。