アルミフレーム 使用例(1):グリーンベンチ
アルミフレーム 使用例(2):セル生産作業台
取り付ける方向によって5mm、または3mmのパネルが取り付けられます。
ドア部などの軽荷重用にご利用ください。
T溝カバーのほか、T溝へ厚さ2〜3.5mmのパネルを挿入する場合の枠組としてご使用になれます。
ドア部などの軽荷重用にご利用ください。分離することができます。左開き用、右開き用を組合せる事によりドアの抜け防止ができます。
Tナット(センター穴)にTナットシートを貼るとフレームの溝からすべりおちません。
パネル板厚5mm専用です。
長穴付きのフロントパネルの取付場所(本体の前後)を変えることで、パネルやボードが色々な取付寸法で固定できます。T溝にセットし、捻るだけで固定できます。角ナットをスライドさせ、締付け位置が微調整できます。
組立が早くできるジョイントです。