内寸・深さが一目で分かる!内寸測定・深さ測定それぞれに読取り窓があり、使い方次第であらゆる測定が可能。ベアリング内蔵でテープの出し入れがズムーズです。JIS1級品・2×4工法ピッチ付き
テープ裏面に、管材に巻くだけで3.14をかけなくても測れる直径目盛りと、塩化ビニル管と亜鉛メッキ鋼管の規格寸法目盛りを表示してあります。磨耗に強い、ナイロンコート(被膜)が目盛りをガード。サビに強い、ステンレスバネ。落下に強い、ジョイント構造ケース
驚きの大きさ!テープ長さ5.5mなのに本体ケースは3.5mクラスと同等の大きさを実現。(DK1955とメーカー従来品を比較した場合)手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。腰袋はもちろんポケットにも楽に入り、作業の邪魔にならない。強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。JIS1級品・2×4工法ピッチ付き
業界唯一の32mm巾テープ!プロフェッショナル仕様のコンベックス極厚テープを採用し、直立性を向上しました。磨耗に強いハードエポキシコート。
設備作業に最適!多機能メジャーLED&角度測定。テープの目盛りが読み取れなかった暗い場所でも可動式ツインLEDでハッキリ見える!傾斜角を測定できる角度計。ケース中央に大型の角度計(アングルレベル)を配置。45°配管作業などに便利です。暗い場所でも目盛が見える高輝度LEDを2個採用。目盛りがはっきりと読み取れます。スライド式マグネット付。測りにくい配管も、強力マグネットでしっかりと固定して測れます(底面、側面取付可能)。磨耗に強いハードエポキシコート。サビから守るステンレスバネ。
好評の「技あり!シリーズ」がケースカラーを一新。剛直テープ。水平2.6m、垂直4.5m従来品に比べ、厚さ17%UP。極厚だから、ねじれに強く出し入れスムーズ。ケースの合わせ目に、隠れた5本のジョイントアームがケースのねじれや破損を防止する優れた耐衝撃性。ハードエポキシコートが目盛りをガード。極圧テープにリベット4点留めで、爪の耐空性アップ。
土木作業中に細かい砂や土がケース内部に入っても、本体のラバーをめくって水で洗い流せます。細かい汚れがたまりやすい底面もラバーが開けられるので隅々までお手入れが行き届きます。だから、クリーンに長く使えます。磨耗に強い、ナイロンコート(被膜)が目盛りをガード。サビに強い、ステンレスバネ。衝撃からフックを守る、縦横ダンパー(PAT.P)
強力なマグネット付ホルダーとワイヤーコード(セーフティコード付)で高所作業時の落下事故を防止。フックの先端にマグネットを使用し、鉄製のものにしっかり吸着します。JIS1級品・2×4工法ピッチ付き
ベルトクリップに代わる新しいコンベックスホルダー。コンベックスの落下防止対策商品。ワンタッチでコンベックスの脱着ができる。他社製品にも取り付け可能。(一部製品を除く)右利き、左利きの人でも、左右どちらに着けても脱着操作は一緒。
今までの横表示のメジャーでは測りづらかった、内装工事での壁面測定などのわずらわしさを解消する、左右どちらからでも読みやすい両面たて表示です。メモ書きが出来るから、内装作業事に便利。つや消しハードエポキシコートが、目盛りをガード。サビに強い、ステンレスバネ。衝撃からフックを守る、縦横ダンパーラバー付きケースだから衝撃に強く高グリップ性。落下時にフローリングも傷つきにくい。
ナイロンコートで目盛りが長持ち(当社従来製品比 3倍)。LIGHT構造(PAT.P)だからテープの出し入れがスムース。縦横ダンパー(PAT.P)採用で落下時の衝撃からフックを守る。ラバーケース付なので高グリップですべりにくく、落下時の衝撃はら破損を防ぎ、フローリング等に傷つけにくい。しかもコンパクト。ストッパーは落下時の破損を防ぐ為にケース内側に収納。ネームプレートは高級感あるポッティングシール採用。
技ありとコンポケUが一緒になって、さらに便利に、安全に。好評の「技あり!シリーズ」がケースカラーを一新。従来品に比べ、厚さ17%UP。極厚だから、ねじれに強く出し入れスムーズの剛直テープ。ケースの合わせ目に、隠れた5本のジョイントアームがケースのねじれや破損を防止する優れた耐衝撃性。ハードエポキシコートが目盛りをガード。極圧テープにリベット4点留めで、爪の耐空性アップ。コンポケUは、今お使いのコンベックスにビス1本で取付け可能。ベルトクリップに代わる新しいコンベックスホルダー。利き手を選ばず、左右どちらでも使いやすい。取外しは90度回すだけでワンタッチで脱着できる。
遠隔計測や、高所測定に威力を発揮。まるごと水洗いできるコンベックスです。驚くの直立性。従来品よりさらにアップ。ハードエポキシコートが目盛りをガード!極圧ステンレステープ。コンポケUは、今お使いのコンベックスにビス1本で取付け可能。ベルトクリップに代わる新しいコンベックスホルダー。利き手を選ばず、左右どちらでも使いやすい。取外しは90度回すだけでワンタッチで脱着できる。