しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。(繰り返し精度が良好です)マイクロスイッチの基本タイプ。
2回路双断で回路を確実に遮断します。Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ファノール樹脂ねじ締め端子用
コネクター
ネジ 高感度
・負荷容量: AC200V、3A
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。取り付けピッチは、形Zと同じ。一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
塩化ビニール
フェノール樹脂はんだ付け端子用
形Z一般用基本スイッチを内蔵。長寿命で、しかも大きなしゃ断容量をもっています。
フレキシブルロッド形 ネジ 防滴高感度