時間レンジ、動作モードのマルチ化。高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。DIN48×48mmのフルマルチタイマ。消費電流を抑えたエコロジー設計。0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。電源電圧のセミマルチ化を実現。標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
4レンジ切り替えのマルチ時間レンジ対応1台で4役のマルチ動作モード対応形MYリレーと端子コンパチEN規格に適合し、欧州輸出にも安心電源電圧のセミマルチ化により、メンテ在庫削減に対応
繰返し誤差は±2 %と高精度。(初回値を含む)標準品でUL、CSA規格を取得。EMC規格適合(EN50081-2、EN50082-2)。VDE(TUV)0435/P 2021準拠。CEマーク対応。定格/性能:許容電圧変動範囲: 定格電圧の85〜110% (ただしDC12V仕様のみ定格電圧の90〜110%)AC100〜120V:タイムアップ前 約0.8VA(0.5W)、タイムアップ後 約1.5VA(1.3W)AC200〜230V:タイムアップ前 約1.2VA(0.9W)、タイムアップ後 約1.8VA(1.5W)DC12V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9WDC24V:タイムアップ前 約0.07W、タイムアップ後 約0.9W動作時間のばらつき: ±1%以下 (最大目盛時間にて)セット誤差: ±10%±50ms以下 (最大目盛時間にて)復帰時間: 0.1s以下 (途中復帰を含む)機械的寿命: 1000万回以上 (無負荷、開閉頻度1800回/h)電気的寿命: 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)、4極 20万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉頻度1800回/h) (常温時)
専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む)プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。電源電圧のセミマルチ化を実現。標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。が容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応
超小形、高精度タイマ時限設定が容易動作確認が容易UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
電源の波形歪に対する耐性を向上。UL、CSA、LR、NK取得。EN61812-1適合の安全設計。CEマーク対応。1台で0.5秒〜120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
15分単位で1日48回のON/OFF制御DIN72×72mmのコンパクトなボディサイズセット子を差し込むだけの簡単設定。ダイヤルで正確な時刻合わせ。取りつけ方式は3種類。停電補償つきも品揃え。海外安全規格UL、CSA取得。
首下寸法66.5mmの短胴サイズ60進法換算不要の直読時限目盛を採用電源の波形歪に対する耐性を向上ACフリー電源0目盛瞬時動作機能EMC規格適合(EN50081-2、50082-2)4動作モード装備UL・CSA規格認定品
電源の波形歪に対する耐性を向上。UL、CSA、LR、NK取得。EN61812-1適合の安全設計。CEマーク対応。0.05秒〜30時間または1.2秒〜300時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
電源の波形歪に対する耐性を向上。UL、CSA、LR、NK取得。EN61812-1適合の安全設計。CEマーク対応。Sシリーズで0.05秒〜12秒、Mシリーズで0.05分〜12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。