溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
強靭な鋳鉄製です。
精密な鍛造と相まって長期間のご使用に耐え得ます。ネジは精密な角ネジでガタが少なく、しかもスムーズに開閉し、使用中に弛む心配がありませんので、安心してご使用いただけます。
取付けねじによって、工作台などに固定して使えます。鋳鉄性なので、対象物を強力に保持することができます。
可傾式くわえ部で、角度のある物でもしっかり固定できます。樹脂製三角型パワーハンドルダブルグリップ
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。
早締め用のハンドル付。頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。・おねじ六角対辺: 17mm・耐荷重: 2750kg
大型アンビルが付いているため、金属加工に大変便利。〈br〉くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスが付いているのでパイプの切断がとても楽。回転台付で対象物の加工が自由自在
精密部品・基盤の修理、加工用としてまたプラモデル・ラジコン模型などの極細、小径ドリルの穴あけ加工や微小部品の精密加工に最適です。(使用したいドリルに合わせてコレットチャックを使い分けしてください。)
広い口幅で木工加工に最適。
プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
ハンドルの内側が噛合せのラチェットになっており、先端ではさんだ部品をロックした状態で保持します