間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

非常灯

5件中1 - 5件目   表示数:
並べ替え
LEDセンサー付ライト
商品点数: 1
出荷目安 5日
ELPA (朝日電器)
LEDセンサー付ライト  ¥760  
PM-L130(CL)  1個

5色にカラーチェンジ!お好みの色を選べます。暗くなると自動点灯1ヶ月の電気代がわずか約4円電池交換不要、LED寿命約5万時間

ワイドなライト
商品点数: 1
出荷目安 5日
ELPA (朝日電器)
ワイドなライト  ¥1,140  
PM-67  1個

4W蛍光灯使用のワイドなライトです。直接コンセントに差し込むだけで、簡単に使用できます。切替スイッチで常時点灯と明暗センサーを選べます。電気代は、わずか約20円!

LEDセンサー付ライト(Wセンサー)
商品点数: 1
出荷目安 5日
ELPA (朝日電器)
LEDセンサー付ライト(Wセンサー)  ¥1,568  
PM-L210(W)  1個

掛ける・置く・持ち運ぶ、どこでも使えるセンサーライト選べる点灯パターン(明暗センサー、人感センサー、常時点灯)電球交換不要、LED寿命約5万時間乾電池式なので場所を選びません可動式フック、取り外しハンガー付

LEDセンサー付ライト+懐中電灯
商品点数: 1
出荷目安 5日
ELPA (朝日電器)
LEDセンサー付ライト+懐中電灯  ¥1,900  
TDH-300  1個

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)電球交換不要、LED寿命約5万時間電気代節約、1ヶ月約50円

マルチランタン
商品点数: 1


代替商品あり
オーム電機
マルチランタン    
ML-107M  1個

6つの機能をワンボディにまとめました。レジャーや軽作業にはもちろん常備灯や防災用にも最適。可動式アームを採用していますので、適正な方向を照らすことができます。又、使用用途に合わせ、1灯か2灯を選択できます。普段は収納されているポップアップ式のスポットライトを装備しています。赤く左右交互に点滅を繰返し、周囲に注意をうながします。サイレンと同時に作動させることもできます。普段はAM/FMラジオとして楽しむことができ、非常時には的確な情報を得ることができます。見やすい液晶時計、アラーム付です。非常用サイレンをならすことができます。赤色警告灯も同時に作動し非常事態を知らせたり、警告を発します。

1