タイマーリモコンの受信ユニットです。JP-T01Rと連動可能
防腐剤塗布
NEWスリムタイプ
「JT-HB116D2・JT-SB116DT形とJP-110HS2形」または「JT-SB216DS・216DST形とJP-210HS2形」を組み合わせの場合、取付専用アダプタが必要です。
複数台設置でもタイマーリモコン1台で運転設定が可能です。昼間は「強」、夜間には「停止」「弱」「中」といった設定が自在に行えます。病院や老人福祉施設など、夜間に静粛性が求められる施設での快適な運転を実現します。必要に応じてタイマー設定の解除もできます。1度設定をすれば、手動で切り替える必要がなくなり、管理者の作業負担を軽減できます。JP-TU01と連動可能
寒い季節、寒い地域に最適、本格的蓄熱式ヒーター本体を使用していないときにヒーターユニットが作動し蓄熱。本体運転時にはヒーターに蓄えられた熱を放出するため、いつでも快適な温風ジェット乾燥を可能にします。また、連続60人が使用しても温風感を損ないません。自動運転モードを搭載し、室温が25度になると自動的にヒーターOFFとなります。また、室温が25度未満になれば、自動的に温風モード運転となります。吊り下げタイプなので、本体下の床拭き清掃を容易にしました。ヒーターユニットの電源はジェットタオルを本体とコネクタ接続するだけです。しかもジェットタオルが使用状態になるとヒーターは自動的に切れます。蓄熱式ヒーターを採用しているから、いつでも温風スタンバイ状態。周囲温度によらず、手を挿入すると約40度の温風が吹き出します。運転と同時に蓄えておいた熱を吹き出しますので、寒い設置環境下でも、常に暖かい温風での快適な乾燥が可能です。消費電力は最大1100Wを実現しています。
寒い季節、寒い地域に最適、本格的蓄熱式ヒーター手を差し出すだけで、瞬時に約40度の温風がふきだしますので、快適ドライを実現。ジェットタオル本体の電源とあわせても15Aコンセントでの使用可能。使用が集中するようなシーンでも、連続約60人まで温風感をそこなわずにスピード乾燥。(室温10度時、10秒運転、10秒停止の場合)ヒーターユニットの電源はジェットタオルを本体とコネクタ接続するだけです。しかもジェットタオルが使用状態になるとヒーターは自動的に切れます。蓄熱式ヒーターを採用しているから、いつでも温風スタンバイ状態。周囲温度によらず、手を挿入すると約40度の温風が吹き出します。運転と同時に蓄えておいた熱を吹き出しますので、寒い設置環境下でも、常に暖かい温風での快適な乾燥が可能です。消費電力は最大1100Wを実現しています。壁固定できない場合の床置式ヒータースタンド
狭いサニタリーにも設置しやすいコンパクトなフォルムで、快適な使い心地を実現。3次元ジェット風を実現、5〜9秒のスピード乾燥と、山型形状のサイレンサーが水滴を素早く回収、運転騒音を低減しクラス最高水準の低騒音化を実現しました。消費電力を21%低減し(メーカー比)、低消費電力で、省エネと低ランニングコストに貢献。また、20Aの専用分岐回路で2ヶ所の設置も可能です。パワーコントロールボリューム搭載で運転音を目的に合わせて選べます。低維持費、10円で240回使用可能本体パネルを一体化。汚れやすいつなぎ目をなくしました。手の大きな人でも使いやすいワイドな手挿入部
両面山型スリットの新ノズル(新開発ハイパースリットノズル)を採用することにより、手にあたる風のよどみを少なくすることで、乾燥効率が向上。膜状のジェット風で、手の水滴を一気に吹き飛ばすことができます。メーカー独自の噴流制御技術を駆使したハイパースリットノズルにより、気流相互の干渉音を解消し、大幅な低騒音化を実現しました。パワーコントロールボリューム搭載なので、設置場所や目的に合わせて最適な運転モードを選べます。本体を使用していないときにヒーターが蓄熱し運転時にその熱を放出、手を挿入するとすぐに約35度の暖かな温風が吹き出す「即暖ヒーター」を採用。使うときにいつでも快適な温風乾燥が行え、冬場や寒冷地でゆきとどいたサービスを提供できます。サニタリー空間にマッチするシャープなラインと、使いやすいラウンドフォルムを美しく融合。特に挿入時に手が触れないようエッジを落しラウンドを設けたアーチ型フォルムで、手の出し入れがしやすくなりました。低維持費、10円で430回使用可能