6ヶ月の長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
トップテーブルに装着して使用します。100本分の吸殻を処理できるので灰皿交換などの清掃がラクラク、見た目スッキリのビルトインタイプです。
雑誌などを置くスペースとして活用いただける他、花瓶を飾るなどの演出もでき、インテリア性が向上します。
省スペースで、さまざまな場所にスッキリ設置30分・1時間・4時間・8時間で設定できるオフタイマー付。毎日の切り忘れ防止にも役立ちます。キャスター付なので移動も軽快コンパクトな本体でありながらパワフルな処理風量とワイドな捕煙範囲で、タバコの煙を強力キャッチ。また空間全体に漂うタバコの煙も循環効果でしっかり吸引します。「高性能集塵フィルター」搭載。96%の集塵能力(標準運転時)を実現し、タバコの煙の粒子はもちろん、空気中の細かな塵や花粉までほとんど除去できます。1年に1度のフィルター交換で、メンテナンスも簡単です。「特殊活性炭フィルター」で、イヤなタバコ臭をしっかり脱臭。さらに「脱臭シート」で、本体内部に残りがちなタバコの臭い成分まで徹底除去。しかも特殊活性炭フィルターは1年に1度の交換と、ロングライフ仕様です。