間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

スリーエッチ

3件中1 - 3件目   表示数:
並べ替え
ワイヤーカートリッジ
商品点数: 1
出荷目安 5日
スリーエッチ
ワイヤーカートリッジ  ¥3,420  
ZC100  1台

電気ホイスト
商品点数: 3
出荷目安 5日
スリーエッチ
電気ホイスト  ¥43,795 より    

ご家庭でも使用できます。ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。最短フック距離450mmのコンパクト設計動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。

スーパーホイスト
商品点数: 1

スリーエッチ
スーパーホイスト    
SH100  1台

メーカー独自のバリアブルスタビライザー及びプラネタリーギヤ式減速機構により重量バランスがよく、吊荷の揺れを最小限に押さえます。足場フック付ですので広範囲にご使用いただけます。ご家庭でも使用できます。操作スイッチはメーカー独自の形状により、手の小さい女性の方でも扱いやすくなっています。電磁ブレーキ及び電子制動回路の組合せで安全確実です。またオーバーロードリミッター付ですのでオーバー荷重を察知し故障や事故を未然に防ぎます。450W高効率整流子モーターの採用により低価格高性能を実現しました。(100kg時16m/分、80kg時20m/分)

1